Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Einschlagdübel W-ED/S

Einschlagdübel W-ED/S Stahl verzinkt
DBL-(W-ED/S)-(A2K)-M12

Art.-Nr. 090401012

EAN 4038898600923

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Einschlagdübel W-ED/S

Art.-Nr. 090401012

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Innengewindeanker mit metrischem Gewinde für wirtschaftliche Verankerungen in Beton, Stahl verzinkt
  • Geringe Bohrlochtiefe

  • Hohe Traglasten

  • Optische Setzkontrolle sowie Handschutz bei der Montage mit dem Markierungs-Spreizwerkzeug

  • Das Maschinenwerkzeug erleichtert und beschleunigt die Montage

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten

  • Befestigung jederzeit problemlos wieder lösbar

  • Das Anbauteil kann mit einer Befestigungsschraube oder einer Gewindestange befestigt werden

  • Kein Montagedrehmoment erforderlich

  • Der Bundbohrer in Kombination mit dem aufsteckabren Spreizwerkzeug erleichtert und beschleunigt die Montage. Die Montagesicherheit wird zudem durch die passenden Bohrlöcher erhöht.
Leistungsnachweis
  • ETA-02/0044 für Einzelbefestigung, Option 7, ungerissener Beton

  • ETA-05/0120 für Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen, ungerissener und gerissener Beton, M6 - M16

  • Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120; Brandbeanspruchung nach DIN 4102-2:1977-09 (ETK - Einheitstemperaturzeitkurve)

  • Feuerwiederstand: R30, R60, R90 und R120; TR020 (in ETA-05/0120 enthalten)
Hinweis

Einschlagdübel W-ED /A4 siehe [13.2]


Einschlagdübel W-ED M12 (für Kernbohrgeräte) und W-ED DW15 siehe [13.3]

Anwendungsgebiet
Deckenabhängungen

Loch bohren

Bohrloch reinigen

Dübel bündig einschlagen

Mit Spreizwerkzeug verankern

Bauteil befestigen Drehmoment aufbringen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Einzelbefestigung: Normalbeton C20/25 bis C50/60 (ungerissener Beton)



Mehrfachbefestigung: Verankerung von nicht tragenden Systemen (M6 - M16, gerissener und ungerissener Beton)


z.B. Gewindestangen, Metallkonstruktionen, Metallprofile, Gitter, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Montageschienen, etc.



Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein (ohne Zulassung)



Darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden

Dübeldurchmesser

12 mm

Dübellänge (L H)

50 mm

Erforderliche Einschraubtiefe min./max.

13-18 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Bohrernenndurchmesser (d 0)

15 mm

Bohrlochtiefe (h 0)

50 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

50 mm

Drehmoment beim Verankern (T inst)

35 Nm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

14 mm

Zulassung

ETA-02/0044, ETA-05/0120

Leistungsdaten im gerissenen und ungerissenen Beton - Mehrfachbefestigung (Schraube 4.6 - 8.8)
Dübelgröße [mm] M10x25 M10x30 M10x40 M12x25 M12x50 M16x65
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton10) Fzul [kN] = C12/15 - C16/204) 1,79) - - 1,79) - -
Fzul [kN] = C20/25 - C50/604) 2,19) 2,09) 2,09) 2,19) 2,49) 6,39)
Zulässiges Biegemoment7) Mzul [Nm] 15,8 27,8 71,0
Zul. Last unter Brandbeanspruchung10) R30 [kN] 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 4
R60 [kN] 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 4
R90 [kN] 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 3,7
R120 [kN] 0,5 0,7 1,0 0,5 1,2 2,4
Leistungsdaten im gerissenen und ungerissenen Beton - Mehrfachbefestigung (Schraube 4.6 - 8.8)
Dübelgröße [mm] M6x25 M6x30 M8x25 M8x30 M8x40
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton10) Fzul [kN] = C12/15 - C16/204) 1,2 - 1,2 - -
Fzul [kN] = C20/25 - C50/604) 1,79) 1,2 1,99) 1,79) 2,09)
Zulässiges Biegemoment7) Mzul [Nm] 3,3 8,1
Zul. Last unter Brandbeanspruchung10) R30 [kN] 0,4 0,8 0,6 0,9 1,5
R60 [kN] 0,4 0,8 0,6 0,9 1,5
R90 [kN] 0,3 0,4 0,6 0,9 0,9
R120 [kN] 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5
Leistungsdaten im ungerissenen Beton - Einzelbefestigung (Schraube 4.6 - 8.8)
Dübelgröße [mm] M10x40 M12x50 M16x65 M20x80
Zulässige Zentrische Zuglast3) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss Druckzone
(ungerissener Beton C20/254),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Nzul [kN] =
C20/244)
5,1 7,1 10,5 14,3
Zul. Querlast3) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss Druckzone
(ungerissener Beton C20/254),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Vzul [kN] = C20/244)5) 4,1 9,0 16,8 26,2
Zulässiges Biegemoment7) Mzul [Nm] 27,8 71,0 138,6
Feuerwiderstand8) nach ETK
(Einheits-Temperaturzeitkurve)
F30 [kN] 4,7 6,9 12,5 18,0
F60 [kN] 2,4 3,5 5,6 8,5
F90 [kN] 1,3 1,8 3,5 5,5
F120 [kN] 1,0 1,4 2,5 4,4
Leistungsdaten im ungerissenen Beton - Einzelbefestigung (Schraube 4.6 - 8.8)
Dübelgröße [mm] M5x251)6) M6x306) M8x306) M8x40 M10x306)
Zulässige Zentrische Zuglast3) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss Druckzone
(ungerissener Beton C20/254),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Nzul [kN] =
C20/244)
Fempf 1,4 3,3 3,3 3,6 3,3
Zul. Querlast3) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss Druckzone
(ungerissener Beton C20/254),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Vzul [kN] = C20/244)5) Fempf 1,5 2,1 3,9 3,9 4,0
Zulässiges Biegemoment7) Mzul [Nm] - 3,3 8,1 15,8
Feuerwiderstand8) nach ETK
(Einheits-Temperaturzeitkurve)
F30 [kN] - 1,7 1,7 3,0 -
F60 [kN] - 0,7 0,7 1,5 -
F90 [kN] - 0,4 0,4 0,8 -
F120 [kN] - 0,3 0,3 0,6 -
Leistungsdaten (Schraube 5.6 - 8.8)
Dübel Durchmesser [mm] M58) M68) M8 x 308) M8 x 40 M10 x 308)
Zulässige Zentrische Zuglast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss Druckzone
(ungerissener Beton C20/252),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Nzul [kN] = C20/25 2) Fempf 1,4 3,3 3,3 3,6 3,3
Zul. Querlast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss Druckzone
(ungerissener Beton
C20/252), c ≥ 10 hef)
Vzul [kN] = C20/25 2) 3) Fempf 1,5 2,1 3,9 3,9 4,0
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton 4) Fzul [kN] ≥ C20/25 1,2 1,79) 2,09) 2,09)
Zulässiges Biegemoment 5) ungerissener Beton / Mehrfachbefestigung Mzul [Nm] - 3,3 /
3,3
8,1 /
8,1
15,8 /
15,8
Zul. Last unter Brandbeanspruchung 4)
(Technical Report TR 020)
Achs- und Randabstände siehe
Europäische Technische Zulassung ETA-05/0120
R30; Fzul [kN] - 0,8 0,9 1,5 0,9
R60; Fzul [kN] - 0,8 0,9 1,5 0,9
R90; Fzul [kN] - 0,4 0,9 0,9 0,9
R120; Fzul [kN] - 0,3 0,5 0,5 0,7
Feuerwiderstandsdauer6) nach ETK
(Einheits-Temperaturzeitkurve)
F30 [kN] - 1,7 1,7 3,0 -
F60 [kN] - 0,7 0,7 1,5 -
F90 [kN] - 0,4 0,4 0,8 -
F120 [kN] - 0,3 0,3 0,6 -
Montagekennwerte in Beton
Dübelgröße [mm] M10x25 M10x30 M10x40 M12x25 M12x50 M16x65 M20x80
Standardbauteildicke hmin,2 [mm] 100 120 120 100 130 160 200
Charakteristischer Achsabstand ungerissener Beton/Mehrfachbefestigung scr,N/scr –/75 3)/230 120/170 –/– 150/170 195/400 240/–
Charakteristischer Randbstand ungerissener Beton/Mehrfachbefestigung ccr,N/ccr –/3) 3)/115 3)/3) –/3) 3)/3) 3)/200 3)/–
Minimaler Achstabstand smin [mm] 60 100 100 100 120 150 160
Minimaler Randabstand cmin [mm] 100 115 135 110 165 200 260
Mindestbauteildicke hmin,1 [mm] 80 - - 80 - - -
Minimaler Achstabstand smin [mm] 70 - - 100 - - -
Minimaler Randabstand cmin [mm] 100 - - 130 - - -
Effektive Verankerungstiefe hef [mm] 25 30 40 25 50 65 80
Bohrernenn-∅ d0 [mm] 12 12 12 15 15 20 25
Bohrerschneiden-∅ dcut ≤ [mm] 12,5 12,5 12,5 15,5 15,5 20,55 25,55
Bohrlochtiefe h0 = [mm] 25 30 40 25 50 65 80
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df ≤ [mm] 12 12 12 14 14 18 22
Gewindetiefe (max. Einschraubtiefe) Lth [mm] 12 12 15 12 18 23 34
Minimale Einschraubtiefe Lsdmin ≤ [mm] 10 10 11 12 13 18 22
Drehmoment beim Verankern Tinst ≤ [Nm] 15 15 15 35 35 60 120
Montagekennwerte in Beton
Dübelgröße [mm] M5x251) M6x25 M6x30 M8x25 M8x30 M8x40
Standardbauteildicke hmin,2 [mm] 100 100 100 100 100 100
Charakteristischer Achsabstand ungerissener Beton/Mehrfachbefestigung scr,N/scr 75/– –/75 90/130 –/75 90/80 120/210
Charakteristischer Randbstand ungerissener Beton/Mehrfachbefestigung ccr,N/ccr 3)/– –/3) 3)/3) –/3) 3)/3) 3)/105
Minimaler Achstabstand smin [mm] 60 30 55 50 60 80
Minimaler Randabstand cmin [mm] 95 60 95 100 95 95
Mindestbauteildicke hmin,1 [mm] - 80 - 80 - -
Minimaler Achstabstand smin [mm] - 30 - 70 - -
Minimaler Randabstand cmin [mm] - 60 - 100 - -
Effektive Verankerungstiefe hef [mm] 25 25 30 25 30 40
Bohrernenn-∅ d0 [mm] 8 8 8 10 10 10
Bohrerschneiden-∅ dcut ≤ [mm] 8,45 8,45 8,45 10,45 10,45 10,45
Bohrlochtiefe h0 = [mm] 25 25 30 25 30 40
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df ≤ [mm] 6 7 7 9 9 9
Gewindetiefe
(max. Einschraubtiefe)
Lth [mm] 10 12 13 12 13 20
Minimale Einschraubtiefe Lsdmin ≤ [mm] 6 6 7 8 9 9
Drehmoment beim Verankern Tinst ≤ [Nm] 3 4 4 8 8 8
Montagekennwerte
M57) M6 M8 x 30 M8 x 40 M10 x 30 M10 x 40 M12 M16 M20
Minimaler Achsabstand smin [mm] 60 55 60 80 100 100 120 150 160
Minimaler Randabstand cmin [mm] 95 95 95 95 115 135 165 200 260
Mindestbauteildicke hmin [mm] 100 100 100 100 120 120 130 160 200
Effektive Verankerungstiefe hef [mm] 25 30 30 40 30 40 50 65 80
Bohrernenn-∅ d0 [mm] 8 8 10 10 12 12 15 20 25
Bohrerschneiden-∅ dcut ≤ [mm] 8,45 8,45 10,45 10,45 12,5 12,5 15,5 20,55 25,55
Bohrlochtiefe h0 = [mm] 25 30 30 40 30 40 50 65 80
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df ≤ [mm] 6 7 9 9 12 12 14 18 22
Gewindetiefe
(max. Einschraubtiefe)
Lth [mm] 10 13 13 20 12 15 18 23 34
Minimale Einschraubtiefe Lsdmin ≤ [mm] 6 7 9 9 10 11 13 18 22
Drehmoment beim Verankern Tinst ≤ [mm] 3 4 8 8 15 15 35 60 120
Leistungsdaten (Schraube 5.6 - 8.8)
Dübel Durchmesser [mm] M10 x 40 M12 M16 M20
Zulässige Zentrische Zuglast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss Druckzone
(ungerissener Beton C20/252), s ≥ 3 hef,
c ≥ cmin)
Nzul [kN] = C20/25 2) 5,1 7,1 10,5 14,3
Zul. Querlast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss Druckzone
(ungerissener Beton
C20/252), c ≥ 10 hef)
Vzul [kN] = C20/25 2) 3) 4,1 9,0 16,8 26,2
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton 4) Fzul [kN] ≥ C20/25 2,09) 2,49) 6,39) -
Zulässiges Biegemoment 5) ungerissener Beton / Mehrfachbefestigung Mzul [Nm] 27,8 /
27,8
71,0
71,0
138,6
Zul. Last unter Brandbeanspruchung 4)
(Technical Report TR 020)
Achs- und Randabstände siehe
Europäische Technische Zulassung ETA-05/0120
R30; Fzul [kN] 1,5 1,5 4,0 -
R60; Fzul [kN] 1,5 1,5 4,0 -
R90; Fzul [kN] 1,5 1,5 3,7 -
R120; Fzul [kN] 1,0 1,2 2,4 -
Feuerwiderstandsdauer6) nach ETK
(Einheits-Temperaturzeitkurve)
F30 [kN] 4,7 6,9 12,5 18,0
F60 [kN] 2,4 3,5 5,6 8,5
F90 [kN] 1,3 1,8 3,5 5,5
F120 [kN] 1,0 1,4 2,5 4,4
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spreizwerkzeug für Einschlagdübel, ohne optische Setzkontrolle

SPRZWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M12X50

x 1 St.
Markierungs-Spreizwerkzeug mit Handschutz

MARKWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M12X50

Für Einschlagdübel, mit optischer Setzkontrolle
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spreizwerkzeug für Einschlagdübel, ohne optische Setzkontrolle

SPRZWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M6X30

x 1 St.
Spreizwerkzeug für Einschlagdübel, ohne optische Setzkontrolle

SPRZWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M8X30

x 1 St.
Spreizwerkzeug für Einschlagdübel, ohne optische Setzkontrolle

SPRZWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M8X40

x 1 St.
Spreizwerkzeug für Einschlagdübel, ohne optische Setzkontrolle

SPRZWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M10X40

x 1 St.
Spreizwerkzeug für Einschlagdübel, ohne optische Setzkontrolle

SPRZWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M10X30

x 1 St.
Spreizwerkzeug für Einschlagdübel, ohne optische Setzkontrolle

SPRZWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M12X50

x 1 St.
Spreizwerkzeug für Einschlagdübel, ohne optische Setzkontrolle

SPRZWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-DW15

x 1 St.
Spreizwerkzeug für Einschlagdübel, ohne optische Setzkontrolle

SPRZWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M16X65

x 1 St.
Spreizwerkzeug für Einschlagdübel, ohne optische Setzkontrolle

SPRZWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M20X80

x 1 St.
Markierungs-Spreizwerkzeug mit Handschutz

MARKWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M6X30

Für Einschlagdübel, mit optischer Setzkontrolle
x 1 St.
Markierungs-Spreizwerkzeug mit Handschutz

MARKWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M6X25

Für Einschlagdübel, mit optischer Setzkontrolle
x 1 St.
Markierungs-Spreizwerkzeug mit Handschutz

MARKWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M8X30

Für Einschlagdübel, mit optischer Setzkontrolle
x 1 St.
Markierungs-Spreizwerkzeug mit Handschutz

MARKWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M8X25

Für Einschlagdübel, mit optischer Setzkontrolle
x 1 St.
Markierungs-Spreizwerkzeug mit Handschutz

MARKWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M8X40

Für Einschlagdübel, mit optischer Setzkontrolle
x 1 St.
Markierungs-Spreizwerkzeug mit Handschutz

MARKWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M10X40

Für Einschlagdübel, mit optischer Setzkontrolle
x 1 St.
Markierungs-Spreizwerkzeug mit Handschutz

MARKWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M10X25

Für Einschlagdübel, mit optischer Setzkontrolle
x 1 St.
Markierungs-Spreizwerkzeug mit Handschutz

MARKWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M10X30

Für Einschlagdübel, mit optischer Setzkontrolle
x 1 St.
Markierungs-Spreizwerkzeug mit Handschutz

MARKWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M12X50

Für Einschlagdübel, mit optischer Setzkontrolle
x 1 St.
Markierungs-Spreizwerkzeug mit Handschutz

MARKWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M12X25

Für Einschlagdübel, mit optischer Setzkontrolle
x 1 St.
Markierungs-Spreizwerkzeug mit Handschutz

MARKWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M16X65

Für Einschlagdübel, mit optischer Setzkontrolle
x 1 St.
Markierungs-Spreizwerkzeug mit Handschutz

MARKWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M20X80

Für Einschlagdübel, mit optischer Setzkontrolle
x 1 St.
Maschinelles Setzwerkzeug für Einschlagdübel, ohne optische Setzkontrolle

SPRZWZG-MA-F.DBL-(W-ED/S)-M8X30

Für einfachstes Setzen des Einschlagdübels mit Hilfe einer Schlagbohrmaschine
x 1 St.
Maschinelles Setzwerkzeug für Einschlagdübel, ohne optische Setzkontrolle

SPRZWZG-MA-F.DBL-(W-ED/S)-M10X40

Für einfachstes Setzen des Einschlagdübels mit Hilfe einer Schlagbohrmaschine
x 1 St.
Bundbohrer mit aufsteckbarem Spreizwerkzeug für Einschlagdübel W-ED

BNDBO-(F.ESHLGDBL-(W-ED)-PLUS)-M6X30

Erleichtert und beschleunigt die Montage
x 1 St.
Bundbohrer mit aufsteckbarem Spreizwerkzeug für Einschlagdübel W-ED

BNDBO-(F.ESHLGDBL-(W-ED)-PLUS)-M6X25

Erleichtert und beschleunigt die Montage
x 1 St.
Bundbohrer mit aufsteckbarem Spreizwerkzeug für Einschlagdübel W-ED

BNDBO-(F.ESHLGDBL-(W-ED)-PLUS)-M8X30

Erleichtert und beschleunigt die Montage
x 1 St.
Bundbohrer mit aufsteckbarem Spreizwerkzeug für Einschlagdübel W-ED

BNDBO-(F.ESHLGDBL-(W-ED)-PLUS)-M8X25

Erleichtert und beschleunigt die Montage
x 1 St.
Bundbohrer mit aufsteckbarem Spreizwerkzeug für Einschlagdübel W-ED

BNDBO-(F.ESHLGDBL-(W-ED)-PLUS)-M8X40

Erleichtert und beschleunigt die Montage
x 1 St.
Bundbohrer mit aufsteckbarem Spreizwerkzeug für Einschlagdübel W-ED

BNDBO-(F.ESHLGDBL-(W-ED)-PLUS)-M10X40

Erleichtert und beschleunigt die Montage
x 1 St.
Bundbohrer mit aufsteckbarem Spreizwerkzeug für Einschlagdübel W-ED

BNDBO-(F.ESHLGDBL-(W-ED)-PLUS)-M10X25

Erleichtert und beschleunigt die Montage
x 1 St.
Bundbohrer mit aufsteckbarem Spreizwerkzeug für Einschlagdübel W-ED

BNDBO-(F.ESHLGDBL-(W-ED)-PLUS)-M10X30

Erleichtert und beschleunigt die Montage
x 1 St.
Bundbohrer für Einschlagdübel W-ED

BNDBO-(F.ESHLGDBL-(W-ED)-PLUS)-M6X30

Erhöhte Montagesicherheit durch die passenden Bohrlöcher
x 1 St.
Bundbohrer für Einschlagdübel W-ED

BNDBO-(F.ESHLGDBL-(W-ED)-PLUS)-M6X25

Erhöhte Montagesicherheit durch die passenden Bohrlöcher
x 1 St.
Bundbohrer für Einschlagdübel W-ED

BNDBO-(F.ESHLGDBL-(W-ED)-PLUS)-M8X30

Erhöhte Montagesicherheit durch die passenden Bohrlöcher
x 1 St.
Bundbohrer für Einschlagdübel W-ED

BNDBO-(F.ESHLGDBL-(W-ED)-PLUS)-M8X25

Erhöhte Montagesicherheit durch die passenden Bohrlöcher
x 1 St.
Bundbohrer für Einschlagdübel W-ED

BNDBO-(F.ESHLGDBL-(W-ED)-PLUS)-M8X40

Erhöhte Montagesicherheit durch die passenden Bohrlöcher
x 1 St.
Bundbohrer für Einschlagdübel W-ED

BNDBO-(F.ESHLGDBL-(W-ED)-PLUS)-M10X40

Erhöhte Montagesicherheit durch die passenden Bohrlöcher
x 1 St.
Bundbohrer für Einschlagdübel W-ED

BNDBO-(F.ESHLGDBL-(W-ED)-PLUS)-M10X25

Erhöhte Montagesicherheit durch die passenden Bohrlöcher
x 1 St.
Bundbohrer für Einschlagdübel W-ED

BNDBO-(F.ESHLGDBL-(W-ED)-PLUS)-M10X30

Erhöhte Montagesicherheit durch die passenden Bohrlöcher
x 1 St.
Bundbohrer für Einschlagdübel W-ED

BNDBO-(F.ESHLGDBL-(W-ED)-PLUS)-M12X50

Erhöhte Montagesicherheit durch die passenden Bohrlöcher
x 1 St.
Bundbohrer für Einschlagdübel W-ED

BNDBO-(F.ESHLGDBL-(W-ED)-PLUS)-M12X25

Erhöhte Montagesicherheit durch die passenden Bohrlöcher
x 1 St.
Spreizwerkzeug für Einschlagdübel, ohne optische Setzkontrolle

SPRZWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M5X25