Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Einschlagkralle Typ 1

Einschlagkralle Typ 1
KRL-ESHLG-1-(A2K)-130X20

Art.-Nr. 047913020

EAN 4048539710201

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Einschlagkralle Typ 1

Art.-Nr. 047913020

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur schnellen und einfachen Montage von Holzfenstern im Mauerwerk
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge x Breite x Dicke (L1 x B1 x h)

130 x 20 x 1,2 mm

Oberfläche

Verzinkt

Krallenlänge x Krallenhöhe (L2 x h)

20,0 x 9,0 mm

Nagellochdurchmesser

4,5 mm

Dübellochdurchmesser

6,2 mm

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen