Einschlagkralle Typ 2
Einschlagkralle Typ 2
KRL-ESHLG-2-(A2K)-140X25X1,8
Art.-Nr. 047914025
EAN 4048539710218
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelle und einfache Montage von Holzfenstern im Mauerwerk
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Länge x Breite x Dicke (L1 x B1 x h) | 140 x 25 x 1,8 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Krallenlänge x Krallenhöhe (L2 x h) | 30,0 x 17,0 mm |
Nagellochdurchmesser | 4,5 mm |
Dübellochdurchmesser | 9 mm |
Werkstoff | Stahl |