Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Einschlagmutter

Einschlagmutter verzinkt mit Einschlagspitze
MU-ESHLG-(A2K)-H16X25-M10

Art.-Nr. 037610 16
EAN 4011231351904

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Einschlagmutter

Art.-Nr. 037610 16

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)
  • Stahl verzinkt, blau passiviert
Hinweis

Keine überstehenden Verbindungsteile (z.B. Möbelherstellung)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Zur Verarbeitung in Holz und Holzwerkstoff.

Anleitung

Loch bohren und Mutter in das Schraubloch einschlagen, bis sie fest und glatt am Holz anliegt.

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M10

Höhe (h1)

16 mm

Einschlagspitzenhöhe (a1)

9 mm

Breite (b1)

25 mm

Bohrlochdurchmesser

11.5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen