Einschlagmutter
Einschlagmutter verzinkt mit Einschlagspitze
MU-ESHLG-(A2K)-H8X15-M4
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)
- Stahl verzinkt, blau passiviert
Hinweis
Keine überstehenden Verbindungsteile (z.B. Möbelherstellung)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Zur Verarbeitung in Holz und Holzwerkstoff.
Anleitung
Loch bohren und Mutter in das Schraubloch einschlagen, bis sie fest und glatt am Holz anliegt.
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M4 |
Höhe (h1) | 8 mm |
Einschlagspitzenhöhe (a1) | 5 mm |
Breite (b1) | 15 mm |
Bohrlochdurchmesser | 5,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |