Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Einschnittgewindebohrer für Drahtgewindeeinsätze W.TEC® INSERT COIL - Form D aus HSS

Gewindebohrer HSS Form D
BO-GWDEINSA-GRND/DULO-HSSG-M12X1,75

Art.-Nr. 4625000024

EAN 4046777804386

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Einschnittgewindebohrer für Drahtgewindeeinsätze W.TEC® INSERT COIL - Form D aus HSS

Art.-Nr. 4625000024

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Sacklöcher und Durchgangslöcher

Einschnittgewindebohrer zum Erstellen der Aufnahmegewinde für die W.Tec® Insert Coil Drahtgewindeeinsätze.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet für Sack- und Durchganslöcher

  • Für maschinelle und manuelle Verarbeitung

Werkstoff

HSS-G

Form

D

Toleranzklasse

6H modifiziert

Geeignet für Gewindeeinsatz

M12

Gewindedurchmesser

14,27 mm

Gewindelänge

42 mm

Kernlochdurchmesser

12,4 mm

Anschnittlänge

5,25 mm

Länge

91,5 mm

Aufnahmetyp

Vierkant

Vierkantbreite

8 mm

Schaftdurchmesser

10,9 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen