Einschnittgewindebohrer für Drahtgewindeeinsätze W.TEC® INSERT COIL - Form D aus HSS
Gewindebohrer HSS Form D
BO-GWDEINSA-GRND/DULO-HSSG-M13X1,25
Art.-Nr. 4625000025
EAN 4056808655085
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Sacklöcher und Durchgangslöcher
Einschnittgewindebohrer zum Erstellen der Aufnahmegewinde für die W.Tec® Insert Coil Drahtgewindeeinsätze.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Geeignet für Sack- und Durchganslöcher
- Für maschinelle und manuelle Verarbeitung
Werkstoff | HSS-G |
Form | D |
Toleranzklasse | 6H modifiziert |
Geeignet für Gewindeeinsatz | M13x1,25 |
Gewindedurchmesser | 14,62 mm |
Gewindelänge | 32 mm |
Kernlochdurchmesser | 13,4 mm |
Anschnittlänge | 3,75 mm |
Länge | 102 mm |
Aufnahmetyp | Vierkant |
Vierkantbreite | 11,2 mm |
Schaftdurchmesser | 12,5 mm |