Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Einschnittgewindebohrer für Drahtgewindeeinsätze W.TEC® INSERT COIL - Form D aus HSS

Gewindebohrer HSS Form D
BO-GWDEINSA-GRND/DULO-HSSG-M22X1,5

Art.-Nr. 4625000042

EAN 4055375481714

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Einschnittgewindebohrer für Drahtgewindeeinsätze W.TEC® INSERT COIL - Form D aus HSS

Art.-Nr. 4625000042

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Sacklöcher und Durchgangslöcher

Einschnittgewindebohrer zum Erstellen der Aufnahmegewinde für die W.Tec® Insert Coil Drahtgewindeeinsätze.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet für Sack- und Durchganslöcher

  • Für maschinelle und manuelle Verarbeitung

Werkstoff

HSS-G

Form

D

Toleranzklasse

6H modifiziert

Geeignet für Gewindeeinsatz

M22x1,5

Gewindedurchmesser

23,95 mm

Gewindelänge

35 mm

Kernlochdurchmesser

22,5 mm

Anschnittlänge

4,5 mm

Länge

120 mm

Aufnahmetyp

Vierkant

Vierkantbreite

14 mm

Schaftdurchmesser

18 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen