Einschnittgewindebohrer für Drahtgewindeeinsätze W.TEC® INSERT COIL - Form D aus HSS
Gewindebohrer HSS Form D
BO-GWDEINSA-GRND/DULO-HSSG-M5X0,8
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einschnittgewindebohrer zum Erstellen der Aufnahmegewinde für die W.Tec® Insert Coil Drahtgewindeeinsätze.
- Geeignet für Sack- und Durchganslöcher
- Für maschinelle und manuelle Verarbeitung
Werkstoff | HSS-G |
Form | D |
Toleranzklasse | 6H modifiziert |
Geeignet für Gewindeeinsatz | M5 |
Gewindedurchmesser | 6.04 mm |
Gewindelänge | 25 mm |
Kernlochdurchmesser | 5.3 mm |
Anschnittlänge | 2.4 mm |
Länge | 68 mm |
Aufnahmetyp | Vierkant |
Vierkantbreite | 5 mm |
Schaftdurchmesser | 6.45 mm |
Datenblätter(X)