Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Einsteckhülsen

Einsteckhülse
ARM-ZSA-EINSTECKHUELSE-KSTROHR-D6-D3,5MM

Art.-Nr. 0884606613

EAN 4038898874157

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Einsteckhülsen

Art.-Nr. 0884606613

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Verstärkung der Rohrwände, wenn diese eine zu geringe Wandstärke aufweisen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für

Leitungsdurchmesser 6 x 1,25 mm

Geeignet für Schlauchinnendurchmesser

3,5 cm

Werkstoff

Messing

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen