Einwandige Zarge Integra H53
Einwandiges Zargensys Integra niederer Schubkasten
ZARGSYS-INTEGRA-R9010-H53MM-NL350MM
INTEGRA
Art.-Nr.
F084074907
EAN 9007181384890
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Selbstschließend
- Einbaubreite: 31 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nennlänge | 350 mm |
Auszugsart | Teilauszug |
Höhe | 53 mm |
Traglast | 30 kg |
Farbe | Reinweiß RAL 9010 |
Werkstoff | Stahl |