Einweg-Hebeband nach DIN 60005
Einweg-Hebeband
HEBEBA-EINWEG-1400KG-1000MM
Art.-Nr. 071350 41
EAN 4045989234080
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Aus hochfestem Polyester
- Oberflächen schonend
- Geringes Eigengewicht
Sehr flexibles Anschlagmittel
- Für jegliche Lasten
- Verschiedene Anschlagarten möglich
- Wesentlich geringere Verletzungsgefahr im Vergleich zu herkömmlichen Anschlagmitteln
Hohe Tragfähigkeit
Hinweis
Einweg-Hebebänder dürfen nur einmalig benutzt werden und sind am Ende der Transportkette zu entsorgen!
Anwendungsgebiet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Einweg-Hebebänder können in einem Temperaturbereich zwischen –40 °C bis +100 °C eingesetzt werden
- Durch ihr geringes Eigengewicht und ihre hohe Flexibilität verfügen Einweg-Hebebänder über beste Handhabungseigenschaften, weshalb sie gleichermaßen im Betrieb und auf Baustellen zum Einsatz kommen
- Auch zur Fixierung von frischgepflanzten Bäumen geeignet
Bandbreite | 50 mm |
Nutzlänge | 1 m |
Farbe | Weiß |
Tragfähigkeit (einfach direkt) | 1400 kg |
Tragfähigkeit (einfach umgelegt) | 2800 kg |
Tragfähigkeit (einfach geschnürt) | 1120 kg |
Werkstoff | PES - Polyester |
Normen | DIN 60005 |