Einweghandschuh ESPEON
PROTGLOV-NITRIL-BLACK-ESPEON-S
Art.-Nr. 9501047010
EAN 8594177201800
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | S |
Werkstoff | Nitril |
Normen | EN 374-5:2016, EN 455 |
Kategorie | III |
Materialstärke | 0,09 mm |