Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Einweghandschuh Nitril Ansell TNT 92-600

Einweghandschuh Ansell TNT 92-600
HNDSHH-ANSELL-TNT-92-600-L-GR8,5-9

Art.-Nr. 1931007991
EAN 4059609782066

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Einweghandschuh Nitril Ansell TNT 92-600

Art.-Nr. 1931007991

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robuster Einweg-Nitrilhandschuh mit verbessertem Spritzwasserschutz
  • Einweghandschuh für chemischen Spritzschutz

  • Die proprietäre Ansell-Materialformulierung bietet einen verbesserten Spritzwasserschutz

  • Weiche Nitrilmischung sorgt für hohen Komfort

  • Robustes Design für überlegene Haltbarkeit

  • Silikonfrei für den Produktschutz
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Flüssigkeiten und Feststoffe übertragen

  • Probenahme und Bearbeitung

  • Fleisch, Fisch und Lebensmittelverarbeitung

  • Industrielle Produktion

  • Instandhaltung

  • Laboranalyse

  • Chemikalienbehandlung

Farbe

Grün

Größe

8,5-9

Werkstoff

Nitril

Normen

EN 374

Kategorie

III

Länge

240 mm

Materialstärke

0,12 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen