Einweghandschuh Nitril Ansell TNT 92-600
Einweghandschuh Ansell TNT 92-600
HNDSHH-ANSELL-TNT-92-600-XL-GR9,5-10
Art.-Nr. 1931007992
EAN 4059609782073
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Robuster Einweg-Nitrilhandschuh mit verbessertem Spritzwasserschutz
- Einweghandschuh für chemischen Spritzschutz
- Die proprietäre Ansell-Materialformulierung bietet einen verbesserten Spritzwasserschutz
- Weiche Nitrilmischung sorgt für hohen Komfort
- Robustes Design für überlegene Haltbarkeit
- Silikonfrei für den Produktschutz
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Flüssigkeiten und Feststoffe übertragen
- Probenahme und Bearbeitung
- Fleisch, Fisch und Lebensmittelverarbeitung
- Industrielle Produktion
- Instandhaltung
- Laboranalyse
- Chemikalienbehandlung
Farbe | Grün |
Größe | 9,5-10 |
Werkstoff | Nitril |
Normen | EN 374 |
Kategorie | III |
Länge | 240 mm |
Materialstärke | 0,12 mm |