Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Einweghandschuh Nitril GRIP

SHTZHNDSHH-NITRIL-GRIP-S

Art.-Nr. 0899470190

EAN 4068362126147

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Einweghandschuh Nitril GRIP

Art.-Nr. 0899470190

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr widerstandsfähiger und langlebiger Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur

Griffsicherheit, die überzeugt


  • Spezielle Noppenstruktur für eine hervorragende Griffigkeit

  • Sicherer Halt auch in feuchter und öliger Arbeitsumgebung

  • Beidseitig tragbar dank doppelseitiger Noppenstruktur


Robust, langlebig und beständig


  • Gute Resistenz gegenüber Ölen, Fetten und zahlreichen Chemikalien

  • Sehr gute mechanische Beständigkeit

  • Hohe Reißfestigkeit


Weitere Vorteile


  • Auffälliges Orange für eine gute Sichtbarkeit

  • Im praktischen Einwegspender für eine einfache und hygienische Entnahme

  • Puderfrei

  • Latexfrei
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Chemische Industrie

  • Werkstatttätigkeiten

  • Maler-, Lackier- und Polierarbeiten

  • Elektronik- und Computerindustrie

  • Labor und Forschung

  • Reinigung und Wartung

  • Produktschutz und Druckindustrie

Farbe

Orange

Größe

S

Werkstoff

Nitril

Innenausstattung

Puderfrei

Normen

EN ISO 21420:2020, EN 374-1:2016+A1:2018, EN 374-5:2016

Kategorie

III

Länge

240 mm

Materialstärke

0,24 mm

Materialstärke Finger (glatt)

0,18 mm

Materialstärke Finger (Textur)

0,27 mm

Materialstärke Handfläche (Textur)

0,24 mm

Materialstärke Stulpe (glatt)

0,1 mm

Toleranz Materialstärke (+/-)

0,03 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen