Einweghandschuh Nitril GRIP
SHTZHNDSHH-NITRIL-GRIP-XL
Art.-Nr. 0899470193
EAN 4068362126178
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Griffsicherheit, die überzeugt
- Spezielle Noppenstruktur für eine hervorragende Griffigkeit
- Sicherer Halt auch in feuchter und öliger Arbeitsumgebung
- Beidseitig tragbar dank doppelseitiger Noppenstruktur
Robust, langlebig und beständig
- Gute Resistenz gegenüber Ölen, Fetten und zahlreichen Chemikalien
- Sehr gute mechanische Beständigkeit
- Hohe Reißfestigkeit
Weitere Vorteile
- Auffälliges Orange für eine gute Sichtbarkeit
- Im praktischen Einwegspender für eine einfache und hygienische Entnahme
- Puderfrei
- Latexfrei
Datenblätter(X)
- Chemische Industrie
- Werkstatttätigkeiten
- Maler-, Lackier- und Polierarbeiten
- Elektronik- und Computerindustrie
- Labor und Forschung
- Reinigung und Wartung
- Produktschutz und Druckindustrie
Farbe | Orange |
Größe | XL |
Werkstoff | Nitril |
Innenausstattung | Puderfrei |
Normen | EN ISO 21420:2020, EN 374-1:2016+A1:2018, EN 374-5:2016 |
Kategorie | III |
Länge | 240 mm |
Materialstärke | 0,24 mm |
Materialstärke Finger (glatt) | 0,18 mm |
Materialstärke Finger (Textur) | 0,27 mm |
Materialstärke Handfläche (Textur) | 0,24 mm |
Materialstärke Stulpe (glatt) | 0,1 mm |
Toleranz Materialstärke (+/-) | 0,03 mm |