Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Grip Nitril orange
SHTZHNDSHH-NITRIL-GRIP-ORANGE-S
Art.-Nr. 0899470120
EAN 4053479687599
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
- Extrem reißfest
- Puder- und latexfrei
- Silikonfreier Herstellungsprozess
- Gute Sichtbarkeit durch orangene Farbe
- Im praktischen Einwegspender
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Chemische Industrie
- Werkstatttätigkeiten
- Maler-, Lackier- und Polierarbeiten
- Elektronik- und Computerindustrie
- Labor und Forschung
- Reinigung und Wartung
- Produktschutz und Druckindustrie
Farbe | Orange |
Größe | S |
Werkstoff | Nitril |
Innenausstattung | Puderfrei |
Normen | ISO 21420:2020, EN 374 |
Kategorie | III |
Länge | 240 mm |
Materialstärke Finger (glatt) | 0,18 mm |
Materialstärke Finger (Textur) | 0,27 mm |
Materialstärke Handfläche (Textur) | 0,23 mm |
Materialstärke Stulpe (glatt) | 0,11 mm |
Toleranz Materialstärke (+/-) | 0,01 mm |