Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Einweghandschuh Nitril Grip

Einweghandschuh Grip Nitril orange
SHTZHNDSHH-NITRIL-GRIP-ORANGE-XL

Art.-Nr. 0899470123

EAN 4053479687551

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Einweghandschuh Nitril Grip

Art.-Nr. 0899470123

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
  • Extrem reißfest

  • Puder- und latexfrei

  • Silikonfreier Herstellungsprozess

  • Gute Sichtbarkeit durch orangene Farbe

  • Im praktischen Einwegspender
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Chemische Industrie

  • Werkstatttätigkeiten

  • Maler-, Lackier- und Polierarbeiten

  • Elektronik- und Computerindustrie

  • Labor und Forschung

  • Reinigung und Wartung

  • Produktschutz und Druckindustrie

Farbe

Orange

Größe

XL

Werkstoff

Nitril

Innenausstattung

Puderfrei

Normen

ISO 21420:2020, EN 374

Kategorie

III

Länge

240 mm

Materialstärke Finger (glatt)

0,18 mm

Materialstärke Finger (Textur)

0,27 mm

Materialstärke Handfläche (Textur)

0,23 mm

Materialstärke Stulpe (glatt)

0,11 mm

Toleranz Materialstärke (+/-)

0,01 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen