Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Einweghandschuh Nitril

Einweghandschuh Nitril
SHTZHNDSHH-NITRIL-BLAU-PUDERFREI-L

Art.-Nr. 089947002

EAN 4038898087816

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Einweghandschuh Nitril

Art.-Nr. 089947002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
  • Puderfrei

  • Silikonfreier Herstellungsprozess

  • Im praktischen Einwegspender
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Laborarbeiten

  • Lebensmittelverarbeitung

  • Catering

  • Pharma-, Chemie- und Elektroindustrie

  • Maler-, Lackier- und Polierarbeiten

  • Reinigungs- und Wartungsarbeiten

  • Werkstatttätigkeiten

Farbe

Blau

Größe

L

Werkstoff

Nitril

Innenausstattung

Puderfrei, Chloriniert

Normen

ISO 21420:2020, EN 374

Kategorie

III

Länge

240 mm

Materialstärke

0,10 mm

Toleranz Materialstärke (+/-)

0,01 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen