Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A

Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
SHTZHNDSHH-NITRIL-EXTRASTARK-(TYP A)-M

Art.-Nr. 0899470418

EAN 4062856214044

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A

Art.-Nr. 0899470418

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
  • Puderfrei

  • Lebensmittelgeprüft

  • Silikonfreier Herstellungsprozess

  • Gute Griffigkeit durch angeraute Oberfläche

  • Im praktischen Einwegspender
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Chemische Industrie

  • Lebensmittelindustrie und Gastronomie

  • Elektronik- und Computerindustrie

  • Labor und Forschung

  • Reinigung und Wartung

  • Produktschutz und Druckindustrie

Farbe

Blau

Größe

M

Werkstoff

Nitril

Innenausstattung

Puderfrei, Chloriniert

Normen

ISO 21420:2020, EN 374, EN 388

Kategorie

III

Länge

300 mm

Materialstärke

0,20 mm

Toleranz Materialstärke (+/-)

0,01 mm

Ausführung

Extra stark

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen