Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
SHTZHNDSHH-NITRIL-EXTRASTARK-(TYP A)-XXL
Art.-Nr. 0899470421
EAN 4062856214068
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
- Puderfrei
- Lebensmittelgeprüft
- Silikonfreier Herstellungsprozess
- Gute Griffigkeit durch angeraute Oberfläche
- Im praktischen Einwegspender
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Chemische Industrie
- Lebensmittelindustrie und Gastronomie
- Elektronik- und Computerindustrie
- Labor und Forschung
- Reinigung und Wartung
- Produktschutz und Druckindustrie
Farbe | Blau |
Größe | XXL |
Werkstoff | Nitril |
Innenausstattung | Puderfrei, Chloriniert |
Normen | ISO 21420:2020, EN 374, EN 388 |
Kategorie | III |
Länge | 300 mm |
Materialstärke | 0,20 mm |
Toleranz Materialstärke (+/-) | 0,01 mm |
Ausführung | Extra stark |