Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Einweghandschuh Nitril schwarz puderfrei

Einweghandschuh Nitril schwarz puderfrei
SHTZHNDSHH-NITRIL-SCHWARZ-L

Art.-Nr. 0899470371

EAN 4045989802487

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Einweghandschuh Nitril schwarz puderfrei

Art.-Nr. 0899470371

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Flüssigkeitsdichter Einweghandschuh aus Nitril

Lebensmittelgeprüft



Silikonfreier Herstellungsprozess



Frei von allergieauslösenden Latexproteinen



Puderfrei



Beidseitig tragbar

Hinweis

Frei von Allergien auslösenden Latexproteinen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Automobilindustrie, Laborarbeiten, Lebensmittelverarbeitung, Pharma - , Chemie - und Elektroindustrie, Malerarbeiten, Lackier - und Polierarbeiten, Reinigungs- und Wartungsarbeiten

Farbe

Schwarz

Größe

L

Werkstoff

Nitril

Innenausstattung

Puderfrei, Chloriniert

Normen

EN 374, EN 420

Kategorie

III

Länge

240 mm

Materialstärke

0,12 mm

Materialstärke Finger (Textur)

0,15 mm

Materialstärke Handfläche (Textur)

0,12 mm

Materialstärke Stulpe (glatt)

0,08 mm

Toleranz Materialstärke (+/-)

0,03 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen