Einweghandschuh Nitril schwarz puderfrei
Einweghandschuh Nitril schwarz puderfrei
SHTZHNDSHH-NITRIL-SCHWARZ-M
Art.-Nr. 0899470370
EAN 4045989802470
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Flüssigkeitsdichter Einweghandschuh aus Nitril
Lebensmittelgeprüft
Silikonfreier Herstellungsprozess
Frei von allergieauslösenden Latexproteinen
Puderfrei
Beidseitig tragbar
Hinweis
Frei von Allergien auslösenden Latexproteinen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Automobilindustrie, Laborarbeiten, Lebensmittelverarbeitung, Pharma - , Chemie - und Elektroindustrie, Malerarbeiten, Lackier - und Polierarbeiten, Reinigungs- und Wartungsarbeiten
Farbe | Schwarz |
Größe | M |
Werkstoff | Nitril |
Innenausstattung | Puderfrei, Chloriniert |
Normen | EN 374, EN 420 |
Kategorie | III |
Länge | 240 mm |
Materialstärke | 0,12 mm |
Materialstärke Finger (Textur) | 0,15 mm |
Materialstärke Handfläche (Textur) | 0,12 mm |
Materialstärke Stulpe (glatt) | 0,08 mm |
Toleranz Materialstärke (+/-) | 0,03 mm |