Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder

Einzelleitungsdichtung (Seal)
ENZLLTGDI-GELB-(1,7-2,4MM)-D3,4MM

Art.-Nr. 055899141

EAN 4050641674944

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder

Art.-Nr. 055899141
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
Dichtungsdurchmesser (C)

3,40 mm

Durchmesser Isolierung min./max. (A)

1,7-2,4 mm

Passend für Lochdurchmesser

5,15 mm

Kragendurchmesser (F)

6,10 mm

Länge

7,8 mm

Farbe

Gelb

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen