Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder

Einzelleitungsdichtung (Seal)
ENZLLTGDI-ROT-(1,7-2,1MM)-D2,9MM

Art.-Nr. 0558991404

EAN 4046778094144

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder

Art.-Nr. 0558991404

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Dichtungsdurchmesser (C)

2,90 mm

Durchmesser Isolierung min./max. (A)

1,7-2,1 mm

Passend für Lochdurchmesser

4,00 mm

Kragendurchmesser (F)

4,50 mm

Länge

7 mm

Farbe

Rot

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen