Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder
Einzelleitungsdichtung (Seal)
ENZLLTGDI-WEISS-(1,4-2,1MM)-D3,4MM
Art.-Nr. 0558991408
EAN 4046778094243
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
Dichtungsdurchmesser (C) | 3,40 mm |
Durchmesser Isolierung min./max. (A) | 1,4-2,1 mm |
Passend für Lochdurchmesser | 5,40 mm |
Kragendurchmesser (F) | 6,00 mm |
Länge | 7,5 mm |
Farbe | Reinweiß |