Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Elastische wasserabdichtende Membran IMPELAST

Dichtungsschlamm Impelast
DISCHLAEM-IMPELAST-ROT-20KG

Art.-Nr. 0893220023
EAN 4056807105338
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Elastische wasserabdichtende Membran IMPELAST

Art.-Nr. 0893220023

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Durchgehende wasserdichte Membran


  • Empfohlen für verschiedene Oberflächentypen: Beton, Bitumenbahnen, Metall, Holz und Asbestzement

  • Kann in vertikalen und horizontalen Anwendungen eingesetzt werden

  • Passt sich der zu beschichtenden Oberfläche an

  • Erzeugt eine durchgehende und wasserdichte Schutzschicht für eine sicherere Abdichtung


Geeignet für die Verkapselung von Zement-Asbestplatten gemäß der Norm UNI 10686:1998


  • Sicherheit: verhindert die Verbreitung von Asbestfasern

  • Abdeckung alter Dächer, die sowohl aus flachen als auch aus gewellten Asbestplatten bestehen

  • Geeignet für die Verkapselung der Typen „A“, „B“, „C“ und „D“


Ein-Komponenten-Produkt auf Wasserbasis


  • Gebrauchsfertig

  • Einfache Anwendung

  • Kein Abfall


Beständig gegen stehendes Wasser


Geeignet für Dächer, Dachrinnen und ebene Oberflächen, auch für solche ohne Gefälle



Wirksamer und lang anhaltender Schutz


  • Erfordert keinen zusätzlichen Schutz

  • Auch beständig auf Oberflächen in industriellen und marinen Bereichen

  • UV-beständig


Nur für Inspektions- und Kontrollzwecke begehbar**

Leistungsnachweis

Verkapselung von Zement-Asbestprodukten der Typen A, B und C gemäß der Verordnung des italienischen Gesundheitsministeriums vom 20. August 1999. Die Produkte und Systeme für zugelassene Unternehmen sind in den gültigen Verzeichnissen für den entsprechenden Bereich eingetragen.

Hinweis

** Durch Verwendung in Kombination mit Vliesgewebe (Armierung der gesamten abgedichteten Oberfläche) ist die Oberfläche zum Begehen und Kacheln geeignet.



Auch wenn die technischen Hinweise auf unseren Erfahrungen beruhen und einzuhalten sind, sind sie in allen Fällen ausschließlich als Beispiele zu verstehen. Sie müssen in jedem Anwendungsfall durch ausführliche Praxistests bestätigt werden. Der Käufer ist seiner Eigenverantwortung nicht enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen.



Die Produkte in folgenden Fällen NICHT anwenden: Bei Oberflächentemperaturen unter +5°C, bevorstehendem Regen, auf nassen Oberflächen, bei Vorhandensein von Feuchtigkeit


Warten Sie bei Anwendung auf neuen Zementoberflächen, bis der Zement vollständig gehärtet ist. Nicht vollständig getrocknete Schichten IMPELAST können durch Regen, Tau und Nebel beschädigt werden. Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen verlängern die Trocknungszeit. Auf leichten Decken und hölzernen Oberflächen sollte die Wasserabdichtung durch eine Vliesgewebe-Armierung ergänzt werden. Vor dem Abdichten den inneren Feuchtigkeitsgehalt der Decken prüfen und feststellen, ob Entfeuchtungsklappen benötigt werden.



Vorbereitung von Oberflächen


Die vorbereitenden Reinigungsarbeiten für die Flächen sind gemäß den von den örtlichen Behörden vorgeschriebenen Verfahren auszuführen.

Anwendungsgebiet
Verwendung mit Airless-Sprühgerät:
Düsendurchmesser in ZollGebläse in cmPumpenart (l/min)
0,021408 - 10
0,023
0,03115 - 20
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Wasserabdichtung für bodengleiche Abdeckungen, die nicht betreten werden**, Flachdächer, alte Bitumenschichten, Regenrinnen und Blechdächer. Wasserdichte und biegsame Schicht für Mikrorissoberflächen

Anleitung

Vorbereitung der Oberflächen:


Entfernen Sie abblätternde, brüchige oder nicht haftende Teile, Lacke, Rost, Staub und Trennmittel. Alle zu behandelnden Oberflächen müssen fest, sauber und trocken sein. Oberflächen mit Unregelmäßigkeiten, sehr grobem Putz und Guss, Löcher, Kiestaschen, Rissen usw. müssen repariert und/oder geglättet werden. Die Stabilität und Effizienz von Wasserdurchflusspunkten (Abwasser) prüfen. Alle Dehnfugen vorab behandeln oder beurteilen: Steuer- und Dämmstoff-Verbindungen im Vorfeld mit dem PU 40+ Konstruktionsklebstoff und Dichtmittel abdichten. Vor dem Versiegeln Hinterfüllmaterial einsetzen, das als „dritte Wand“ am Boden der Fuge wirkt. Je nach Feuchtigkeitsgrad der Oberfläche ggf. geeignete Kondensatabflüsse vorbereiten. Kritische Punkte oder Stellen, an denen das Produkt unter hoher mechanischer Beanspruchung steht, sollten mit Vliesgewebe der Stärke 130 g/m2 (Fugen, Verbindungen mit vertikalen Bauteilen, usw.) oder Gummizügen verstärkt werden, die nach Bedarf zwischen zwei Schichten IMPELAST eingefügt werden. Das Produkt ist normalerweise einsatzbereit. Bei Verwendung als Haftgrund kann es mit Wasser gemischt werden, entweder per Hand oder mit einem mechanischen Mixer bei niedriger Geschwindigkeit



Zementflächen:


Die Oberfläche mit 300 g/m2 Haftgrund, bestehend aus IMPELAST zu 50 % mit Wasser verdünnt (2 Teile IMPELAST zu 1 Teil Wasser), behandeln. Bei Spannbeton oder porösen Werkstoffen (z. B. Tuffstein) die Oberfläche mit B4-Haftgrund grundieren. Bei feuchten und saugenden Stützen BK10 PRIMER in einer Stärke von 150–300 g/m2 entsprechend der Absorption durch die Oberfläche verwenden



Bitumenoberflächen:


Abblätternde bitumenhaltige Flächen müssen zuerst instandgesetzt werden. Selbstschützende Bitumenbahnen mit Schieferspänen müssen mit 300 g/m2 Haftgrund aus IMPELAST, zu 50 % mit Wasser verdünnt, vorbehandelt werden. Auf nicht selbstschützenden Oberflächen etwa 120 ml/m2 B4-Haftgrund auftragen. Dann nach mindestens 4 Stunden und höchstens 24 Stunden IMPELAST auftragen Bei weißem Impelast wird die Verwendung von BK10 PRIMER in einer Stärke von ca. 150 g/m² empfohlen, um ein eventuelles Austreten von Öl aus den frisch eingebauten bituminösen Membranen zu vermeiden



Fliesenflächen:


Auf nicht absorbierenden Keramikflächen etwa 250 ml/m2 C20 A-Haftgrund auftragen. Bei Absorptionsoberflächen etwa 250 ml/m2 B4-Haftgrund auftragen, je nach Porosität der Oberfläche



Metalloberflächen:


Rostbelastete Oberflächen müssen nach sorgfältiger Reinigung und Reparatur beschädigter Teile mit Rust Converter vorbehandelt werden. Schließlich Rust-Stop-Haftgrund oder einen anderen geeigneten Haftgrund anwenden. Aluminiumoberflächen zuerst leicht anschleifen, dann reinigen, entfetten und mit etwa 200 g/m² C20-Haftgrund vorbehandeln



Holzoberflächen:


Holzoberflächen mit etwa 250 ml/m2 B4-Haftgrund vorbehandeln. Wenn das Holz lackiert ist und sich in hervorragendem Zustand befindet, sind ein leichtes Anschleifen und eine anschließende Reinigung vor dem Auftragen der Grundierung ausreichend.



Nach dem gründlichen Vorbehandeln der Oberflächen die erste Schicht IMPELAST in einer Stärke von 1 kg/m2 mit einem Roller, einer Bürste oder einem Airless-Sprayer auftragen. Warten, bis es vollständig getrocknet ist, und dann die zweite Schicht in einer Stärke von etwa 1 kg/m2 auftragen. Wir empfehlen, diese Schichten in kontrastierenden Farben aufzutragen, sodass die Verteilung des Produkts einfacher wird



Bei Böden aus vorgespannten armierten Betonplatten wie folgt vorgehen:


  • Die Oberfläche mit B4-Haftgrund vorbehandeln

  • Die Konstruktionsfugen mit PU 40+ Konstruktionsklebstoff und Dichtmittel und Füllmaterial abdichten. (Siehe Abschnitt „Vorbereitung der Oberflächen“)

  • Die IMPELAST-Behandlung mit Vliesgewebe-Armierung durchführen


Wasserabdichtung mit Vliesgewebe-Armierung:


  • Die Oberfläche angemessen vorbereiten (siehe Abschnitt „Vorbereitung der Oberflächen“ und dann auf die Art der zu behandelnden Oberfläche beziehen)

  • Die erste Schicht IMPELAST unverdünnt oder leicht verdünnt mit Wasser (max. 5 %) mit einer Walze, einer Bürste oder Airless-Sprayer in einer Stärke von 1 kg/m² auftragen

  • Neues Vliesgewebe um 100 cm überlappen lassen, und sicherstellen, dass es gut imprägniert ist und darauf achten, dass keine Blasen oder Lufttaschen verbleiben. Die verschiedenen Geotextil-Schichten um mindestens 10 cm überlappen lassen

  • Im trockenen Zustand eine zweite Schicht unverdünntes IMPELAST bei 1–1,2 kg/m² auftragen. Achten Sie darauf, das Abdichtungsmaterial um etwa 10–20 cm mit senkrechten Bauteilen an den Fugen zu überlappen


Typ A, sichtbare Außenseite (Validierungsbericht Nr. 250697 des Giordano-Instituts)


  • 1) Nach der Reinigung der Oberflächen eine Schicht B4-Haftgrund in einer variablen Stärke von 200–300 ml/m2 auftragen

  • 2) Nach dem Trocknen die erste Schicht IMPELAST in einer Stärke von 400–500 g/m2 auftragen

  • 3) Nach dem vollständigen Trocknen zweite Schicht IMPELAST in einer Stärke von 400–500 g/m2 mit einer Kontrastfarbe zur vorherigen Schicht auftragen.


Typ B: sichtbare Innenseite (Validierungsbericht Nr. 258004 des Giordano-Instituts)


Typ C: nicht sichtbar, als Unterstützung für Schalungsverfahren (Validierungsbericht Nr. 258005 des Giordano-Instituts)


  • 1) Nach der Reinigung der Oberflächen eine Schicht IMPELAST mit Wasser (Verhältnis 1:1) verdünnt mit 200–300 g/m2 auftragen

  • 2) Nach dem Trocknen (nach etwa vier Stunden) die erste Schicht IMPELAST in einer Stärke von 400–500 g/m2 auftragen

  • 3) Nach dem vollständigen Trocknen zweite Schicht IMPELAST in einer Stärke von 400–500 g/m2 mit einer Kontrastfarbe zur vorherigen Schicht auftragen.


Typ D: für Entfernungsvorgänge (Validierungsbericht Nr. 250700 des Giordano-Instituts)


Nach der Reinigung der Oberflächen IMPELAST in einer Stärke von 250 g/m2 verdünnt zu 35 % mit Wasser auftragen

Chemische Basis

Elastomerharze in wäßriger Emulsion

Rohdichte

1,39 kg/l

Verarbeitungstemperatur min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur max.

35 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 35 °C

Bruchdehnung

400 %

Kaltbiegetemperatur max.

-20 °C

Trockenrückstand

72,7 %

Zugfestigkeit

1 N/mm²

Trockenzeit

24 h

Trockenzeit Bedingung

bei 23°C

UV-Beständigkeit

Ja

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Vollsichtbrille FS100

VLSICHTBRIL-FS100-EN166

Kompaktes Design mit geringem Gewicht
Lackierer-Set 3-teilig

FARBSPZMASK-SET-HM175-LACKIERER-3TLG

Einsatzbereites Atemschutz-Set für Lackierarbeiten
x 1 St.
PE-Hinterfüllmaterial

HIFUELLMATL-PE-6MM

Silikonfrei und gute Fugenfüllkraft
x 100 m
Rost-Umwandler

ROSTUMWANDL-DOSE-1LTR

Umweltfreundlicher Rost-Umwandler auf Dispersionsbasis
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen