Elastisches Fugendichtband
Elastisches Fugendichtband
FUGDIBA-ELA-(10-35X80)-4,5M
Art.-Nr. 0875961480
EAN 4038898164760
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochdehnbares Fugenabdichtungssystem aus einem feuerbeständig imprägnierten Polyurethanschaum
- Vorkomprimierte Bänder für einfachen und schnellen -Einbau
- Intumeszierende Selbstklebeausrüstung als Montagehilfe
- Raumgewicht ca. 170 kg/m³
- Dicht gegen Feuer und Rauch
- UV- und wasserbeständig
- Verträglich mit Silikon- und Acrylatdichtungsmassen
- Das Fugendichtband ist silikonfrei.
- Schnelle und saubere Verarbeitung
- Einfaches Verarbeiten ohne Spezialwerkzeug
- Sehr gute Schall- und Wärmeschutzeigenschaften
- Feuerwiderstandsdauer bis F 120
- Kein Fugenriss
- Kein Vorwässern notwendig
Hinweis
Maße 18/70x50, 18/70x100, 22/90x50 und 22/90x 100 auf Anfrage
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Verarbeitung im System [L]
- Fugensystem P
Für Dehnungsfugen im Wand-, Decken- und Anschlussbereich
Anzahl Rollen | 5 STK |
Rollenlänge | 4,5 m |
Bandbreite | 80 mm |
Fugenbreite min./max. | 10-14 mm |
Feuerwiderstandsklasse | F120 |
Länge | 22,5 m |
UV-Beständigkeit | Ja |
Temperaturbeständigkeit min. | -40 °C |
Baustoffklasse | B1 - Schwer entflammbar |
Chemische Basis | Imprägnierter Polyurethanschaum |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 120 °C |
Dehnfähigkeit | 20 % |
Beständigkeit gegen | Wasser |
Raumgewicht | 170 kg/m³ |
Druckverformungsrest | 10 % |
Temperaturbeständigkeit max. | 120 °C |
Farbe | Anthrazit |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |