Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Elastisches Fugendichtband

Elastisches Fugendichtband
FUGDIBA-ELA-(7-25X50)-6M

Art.-Nr. 0875961040
EAN 4038898164142
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Elastisches Fugendichtband

Art.-Nr. 0875961040

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 8 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochdehnbares Fugenabdichtungssystem aus einem feuerbeständig imprägnierten Polyurethanschaum
  • Vorkomprimierte Bänder für einfachen und schnellen -Einbau

  • Intumeszierende Selbstklebeausrüstung als Montagehilfe

  • Raumgewicht ca. 170 kg/m³

  • Dicht gegen Feuer und Rauch

  • UV- und wasserbeständig

  • Verträglich mit Silikon- und Acrylatdichtungsmassen

  • Das Fugendichtband ist silikonfrei.

  • Schnelle und saubere Verarbeitung

  • Einfaches Verarbeiten ohne Spezialwerkzeug

  • Sehr gute Schall- und Wärmeschutzeigenschaften

  • Feuerwiderstandsdauer bis F 120

  • Kein Fugenriss

  • Kein Vorwässern notwendig
Hinweis

Maße 18/70x50, 18/70x100, 22/90x50 und 22/90x 100 auf Anfrage

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verarbeitung im System [L]


  • Fugensystem P


Für Dehnungsfugen im Wand-, Decken- und Anschlussbereich

Anzahl Rollen

8 PCS

Rollenlänge

6 m

Bandbreite

50 mm

Fugenbreite min./max.

7-10 mm

Feuerwiderstandsklasse

F30

Länge

48 m

UV-Beständigkeit

Ja

Temperaturbeständigkeit min.

-40 °C

Baustoffklasse

B1 - Schwer entflammbar

Chemische Basis

Imprägnierter Polyurethanschaum

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 120 °C

Dehnfähigkeit

20 %

Beständigkeit gegen

Wasser

Raumgewicht

170 kg/m³

Druckverformungsrest

10 %

Temperaturbeständigkeit max.

120 °C

Farve

Anthrazit

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Month

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen