Elektrikermeißel
Elektrikermeißel
HNDMSL-SZ-EL-L200-B10MM
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
Vergüteter Sicherheitsschlagkopf
Verhindern Wulstbildung und Aussplittern des Schlagkopfes.
Ganz durchgehärteter Schaft
Dadurch besonders zäh und verschleißfest.
Schneidfläche nachschleifbar
Ölbeständige PVC-Griffe
Verhindern Handverletzungen durch abrutschende Schläge.
Prellschläge
Werden durch den Griff aufgefangen und übertragen sich nicht auf die Hand.
Achtkant-geformter Griff
Verhindert ein ungewolltes Abrollen der Werkzeuge, z. B. auf Gerüsten.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge | 200 mm |
Schneidbreite (S) | 10 mm |
Schlagfläche Durchmesser (a) | 8 mm |