Elektriklot Nr. 1
Elektriklot Nr. 1
LOT-NR1-SN60/PB40-250G-D1
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geringe Löttemperatur durch schnellfließendes Lot
- Flussmittelrückstände können bedingt korrodierend wirken
- Halogenhaltiger aktiver Weichlötdraht
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Drahtdurchmesser | 1,0 mm |
Inhaltsgewicht | 250 g |
Werkstoffbezeichnung | S-Sn60Pb40 |
EN-Norm | 29454-1 |
ISO | 9453 |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 240 bis 260 °C |
Verarbeitungstemperatur min. | 240 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 260 °C |
Schmelztemperatur min. | 183 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!