Elektrischer Türöffner Typ RA
EL Türöffner Typ RA m. Arretierung u. Entriegelung
TROEFF-EL-RA-ARETTIERNG-ENTRIGLNG
Art.-Nr. 0688505740
EAN 4045727807521
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Radiusfalle mit Arretierung und Entriegelung
- Bei kurzer Betätigung des Türöffners ist der Mechanismus im Öffner entriegelt und bleibt solange entriegelt, bis die Tür geöffnet wird, ein einmaliges Eintreten ist möglich
- Mit dem kleinen Entriegelungshebel kann die Türöffnerfunktion ausgeschaltet werden, die Tür ist ohne Kontaktgebung des Türöffners frei begehbar
- Justierbare Türöffnerfalle
- Symmetrisches Gehäuse
Hinweis
Nicht einsetzbar an Feuer- und Rauchschutztüren.
Die mitgelieferte Diode muss bei Anschluß an Gleichstrom verbaut werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für | Holztüren, Kunststofftüren, Metalltüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Mit Entriegelung | Ja |
Mit Arretierung | Ja |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Werkstoff | Stahl / Zinkdruckguss |
Oberfläche | Verzinkt |
Nennspannung min./max. | 6 / 12 V/AC/DC |
Nennstrom min./max. | 0,65-1,53 A |
Elektrischer Widerstand | 6,5 Ohm |
Höhe | 76 mm |
Breite | 28,7 mm |
Dicke | 20,5 mm |
| Versorgung | Spannung | Strom | Widerstand |
| Arbeitsstrom 6 -12 V | 6 V AC | 0,65 A | 6,5 Ω |
| 6 V DC | 0,80 A | ||
| 12 V AC | 1,35 A | ||
| 12 V DC | 1,53 A |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!