Elektrischer Türöffner Typ SA
EL Türöffner Typ SA m. Arretierung u. Entriegelung
TROEFF-EL-SA-ARETTIERNG-ENTRIGLNG
Art.-Nr. 0688505720
EAN 4011231599535
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Arretierung und Entriegelung
 
- Bei kurzer Betätigung des Türöffners ist der Mechanismus im Öffner entriegelt und bleibt solange entriegelt, bis die Tür geöffnet wird, ein einmaliges Eintreten ist möglich
 - Mit dem kleinen Entriegelungshebel kann die Türöffnerfunktion ausgeschaltet werden, die Tür ist ohne Kontaktgebung des Türöffners frei begehbar
 - Justierbare Türöffnerfalle
 - Symmetrisches Gehäuse
 
Hinweis
Nicht einsetzbar an Feuer- und Rauchschutztüren.
Die mitgelieferte Diode muss bei Anschluß an Gleichstrom verbaut werden.
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Geeignet für  | Gefälzte und stumpfe Holztüren  | 
Brandschutzgeprüft  | Nein  | 
Mit Entriegelung  | Ja  | 
Mit Arretierung  | Ja  | 
DIN-Richtung  | DIN R/L  | 
Werkstoff  | Stahl / Zinkdruckguss  | 
Oberfläche  | Verzinkt  | 
Nennspannung min./max.  | 6 / 12 V/AC/DC  | 
Nennstrom min./max.  | 0,65-1,53 A  | 
Elektrischer Widerstand  | 6,5 Ohm  | 
Höhe  | 76 mm  | 
Breite  | 28,7 mm  | 
Dicke  | 20,5 mm  | 
| Versorgung | Spannung | Strom | Widerstand | 
| Arbeitsstrom 6 -12 V | 6 V AC | 0,65 A | 6,5 Ω | 
| 6 V DC | 0,80 A | ||
| 12 V AC | 1,35 A | ||
| 12 V DC | 1,53 A | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!