Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Elektro-Isolierband

Elektro-Isolierband
ISOBA-VDE-ROT-15MMX10M

Art.-Nr. 0985103
EAN 4046778135779
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Elektro-Isolierband

Art.-Nr. 0985103

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Isolieren, Reparieren und Kennzeichnen elektrischer Leitungen sowie zur Befestigung von Kabelsätzen etc.

VDE-geprüft, nach DIN EN 60454-3-1 Typ 5


  • Sicherheit durch geprüfte Eigenschaften

  • Bis 40kV/mm Durchschlagsfestigkeit

  • Schwer entflammbar


Sichere und leichte Handhabung


  • Reißfest und alterungsbeständig

  • Hohe Flexibilität und Klebekraft

  • Exzellentes Formanpassungsvermögen

  • Hohe dielektrische Stärke und mechanischer Schutz


Bleibende Materialeigenschaften auch bei wechselnden und niedrigen Temperaturen



Weitgehend beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen

Hinweis

Band vor direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen schützen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Isolieren und Bündeln von Kabeln, Drähten, Anschlüssen und Verbindungselementen, Umwickelung von Kabeln, sowie zur Befestigung von Kabelsätzen, Kabelbaum‐Fertigungen, Schutz der Nieder‐ und Mittelhochspannungskabelspleisse, etc. Ideal auch zum Kennzeichnen elektrischer Leitungen und zur Reparatur beschädigter Isolierungen oder von Kabelmänteln.

Anleitung

Die Oberflächen müssen fest, sauber, trocken, öl- und fettfrei sein. Das Band ist so zu spannen, dass es optimale Bindung und eine Umwicklung von mindestens zwei Lagen mit einer halben Überlappung garantiert. Für die Endlage ist weniger Spannung anzuwenden, so dass Schichtigkeit vermieden wird.

Chemische Basis

Acrylat, Weich-PVC-Folie

Farbe

Rot

Breite

15 mm

Länge

10 m

Dicke

0,15 mm

Verarbeitungstemperatur min./max.

-10 bis 30 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

0 bis 90 °C

Elektrische Durchschlagfestigkeit / Bedingung

40 kV/mm / nach IEC 60454‐2

Bruchdehnung / Bedingung

170 / nach IEC 60454‐2

Zugfestigkeit / Bedingung

30 N/cm² / nach IEC 60454‐2

Entflammbar

Selbstverlöschend nach IEC 60454‐2

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C, im dicht verschlossenen Originalgebinde

Beständigkeit gegen

Abrieb, Feuchtigkeit, Korrosion

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Elektro-Isolierband Set

ISOBA-EL-SORT-VDE-(FARB-SORTIERT)

Mit allen relevanten Farben für die sichere Isolierung und Kennzeichnung bei der Elektroinstallation.
x 10 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen