Elektro-Lötkolben
Elektro-Lötkolben 100W/200W
LOETKOLB-EL-BLEIFREI-220V-100W
Art.-Nr. 071594005
EAN 4052703551910
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Leistungsstarker Lötkolben mit vernickelter Kupferspitze und Schutzkontaktstecker für grobe Lötarbeiten
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- 100 Watt: Grobe Lötarbeiten, z.B. Bleche
- 200 Watt: Nahtlötungen feine Bleche, z.B. Kupfer
Nennspannung | 230 V/AC |
Frequenz | 50 Hz |
Leistung | 100 W |
Lötspitzentemperatur | 500 °C |
Anheizzeit | 2,5 min |
Produktgewicht (per Stück) | 350,000 g |
Werkstoff Griff | Kunststoff |
Kabellänge | 1,5 m |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!