Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Elektroden-Handschweißinverter ESI 200

Elektroden-Schweißinverter ESI 200
ELTRDSHWSINV-ESI200-MONTAGEPACK

Art.-Nr. 5952000202

EAN 4046777426168

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Elektroden-Handschweißinverter ESI 200

Art.-Nr. 5952000202

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kleiner, kraftvoller Elektroden-Schweiß-Inverter für alle Arbeiten die Leistung benötigen

Verschweißen aller Elektroden möglich


Die MicorBoost-Technologie ermöglicht das Verschweißen aller Elektroden, einschließlich Zellulose. Einfachste Umschaltung auf Elektrodenarten.



Robust


80 cm Sturzsicherheit (laut Norm min. 25 cm)



Umschaltbar


Lässt sich mit der ContacTIG Zündung auf WIG-Schweißen umschalten



Ruhiger und gleichmäßiger Lichtbogen


Arc-Force-Regelung



Kein Festkleben der Elektrode


Anti-Stick-System



Hervorragende Zündung


Hotstart



Flexibel


Ob Stromnetz (400 V) oder Generator - optimales Schweißverhalten auch bei langen Leitungen oder Netzspannungsschwankungen.



Leicht und kompakt


5,5 kg bei 200 A (30% ED)



Optimal für Montageeinsatz


IP23 und S-Zeichen

Hinweis
  • Arc-Force: Erhöht die Lichtbogenspannung in kritischen Situationen. Verhindert das Nachlaufen der Schlacke ins Schmelzbad und das Erlöschen des Lichtbogens. Dadurch können auch schwer zu schweißende Elektroden verarbeitet werden.

  • Hot-Start: Sorgt für ein sicheres Zünden der Elektrode. Die Hot-Start-Energie wird zu dem gewählten Schweißstrom automatisch eingestellt.

  • Anti-Stick: Verhindert das Festkleben der Elektrode am Werkstück durch automatische Reduzierung des Stromes. Dadurch geht die Elektrode nicht aus und ein Ausdampfen von Legierungselementen wird verhindert.


Ersatzteildokumentation gemäß (EU) 2019/1784 – Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Schweißanlagen. Die entsprechende Dokumentation ist im Würth-Partsmanager (https://pm.wuerth.com/index.php) hinterlegt. Für weitergehende Fragen bitte den entsprechenden Verkäufer oder Produkt- & Anwendung kontaktieren.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

WIG-Schweißen


Passendes Gas 100% Argon

Nennspannung

400 V/AC

Stromstärke min./max.

10-200 A

Schweißbare Elektroden

1,5 - 5,0 mm

Schweißbare WIG-Schweißstäbe

1,0 - 3,2 mm

Stromstärke Elektroden-Schweißen min./max.

10-200 A

Stromstärke WIG-Schweißen min./max.

15-200 A

Einschaltdauer bei max. Strom (40°C)

30 %

Schweißstrom bei ED 100%

130 A

Schweißstrom bei ED 60%

150 A

Schutzart IP

IP 23

Höhe

211 mm

Breite

130 mm

Länge

337 mm

Schweißbare Materialstärke

Stahl bis 10 mm, Stahl/Edelstahl, 1 - 8 mm, Kupfer 1 - 3 mm

Produktgewicht (per Stück)

6,000 kg

Elektroden-Handschweißinverter ESI 200 inklusive:
1 x
Elektrodenschweißkabel für ESI 160/MM 200 COMPACT/MM 300 POWER

ELSHWSKBL-F.SHWSINV-35QM-4M

Menge: 1 x
Montagekoffer leer, schwarz
1 x
Montagekoffer leer, schwarz

MNTGKOFFR-SHWSINV-ESI150/WIG180-SCHWARZ

Menge: 1 x
1 x
Massekabel für ESI 150/WIG 180 DC

MASKBL-F.SHWSANLG-25QMM-2,5M

Menge: 1 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stabelektrode Spezial weiß

STABELETRD-SPEZIAL/WEISS-2,5X350

Beste Verschweißbarkeit in Zwangslagen und Wurzelschweißungen.
x 200 St.
Stabelektrode Inox 2 lila

STABELETRD-INOX/2LILA-3,2X350

Speziell geeignet für Edelstahl A2
x 55 St.
WIG-Schweißstab für Edelstahl-Verschweißungen

SHWSSTAB-WIG-1.4430-2,0MMX1M

x 5 St.
Wolframelektrode gold für WIG-Brenner WLV17 / WLT17K / WLT26

WELETRD-WIG-GOLD-WLV17/WLT17/26-1,0MM

x 10 St.
Wolframelektrode gold für WIG-Brenner WLV17 / WLT17K / WLT26

WELETRD-WIG-GOLD-WLV17/WLT17/26-1,6MM

x 10 St.
Wolframelektrode gold für WIG-Brenner WLV17 / WLT17K / WLT26

WELETRD-WIG-GOLD-WLV17/WLT17/26-2,4MM

x 10 St.
Wolframelektrode gold für WIG-Brenner WLV17 / WLT17K / WLT26

WELETRD-WIG-GOLD-WLV17/WLT17/26-3,2MM

x 10 St.
WIG-Ausrüstungs-Kit 1 für WIG-Brenner WLV17/WLT17K. 1,6 mm

AUSR-SET-1-(F.SHWSINV-WLV17)-1,6MM

x 1 St.
WIG-Ausrüstungs-Kit 2 für WIG-Brenner WLV17/WLT17K, Ø 2,4 mm

AUSR-SET-2-(F.SHWSINV-WLV17)-2,4MM