Elektroden-Handschweißinverter EWI 160S
Elektroden-Schweißinverter EWI 160S
ELTRDSHWSINV-EWI160S-(ARC/LIFT TIG)-5KG
Art.-Nr. 5952200160
EAN 4062856134847
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Technologisch fortschrittliche PFC-Steuerung (Power Factor Correction)
Bietet Energieeinsparungen sowie zuverlässige und konstante Lichtbogenleistung.
Benutzerfreundlich
Präzise digitale Einstellung von Schweißstrom und Schweißnaht mit hervorragenden Ergebnissen
Praktische Konstruktion
Dadurch kann das Gerät leicht transportiert werden, was den Einsatz an fast jedem Ort ermöglicht
IGBT-Technik
Die IGBT-Technik ermöglicht einwandfreies Schweißen bei instabiler Spannung (Arbeit mit Generatoren)
Umschaltbar in zwei Schweißmodi
Neben dem Stabmodus kann auf WIG-Start umgeschaltet werden, wodurch mit einem „Lift-WIG“-Brenner einfaches WIG-Schweißen ermöglicht wird
Verbessertes Kühlkonzept
Reduziert den Staub im Inneren der Maschine und verlängert die Arbeitszyklen
Glatter und gleichmäßiger Lichtbogen
Lichtbogen-Regulierung
Hot Start
Hervorragende Zündung
Antihaftsystem
Kein Festkleben der Elektroden
- Arc Force: Erhöht die Lichtbogenspannung in kritischen Situationen. Verhindert das Nachlaufen der Schlacke ins Schmelzbad und das Erlöschen des Lichtbogens. Dadurch können auch schwer zu schweißende Elektroden verarbeitet werden.
- Hot Start: Sorgt für ein sicheres Zünden der Elektrode. Die Hot-Start-Energie wird automatisch auf den gewählten Schweißstrom eingestellt.
- Antihaftsystem: Verhindert das Festkleben der Elektrode am Werkstück durch automatische Reduzierung der Stromstärke. Dadurch erlischt die Elektrode nicht und ein Ausdampfen von Legierungselementen wird verhindert.
- Max. Elektrodendurchmesser für Kurzzeitschweißen. Die Maschine ist auf hohe Werte (150-160 A) eingestellt.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 230 V/AC |
Stromstärke min./max. | 25-160 A |
Schweißbare Elektroden | 1,6 - 4,0 mm |
Schweißbare WIG-Schweißstäbe | 1,0 - 2,4 mm |
Einschaltdauer bei max. Strom (40°C) | 30 % |
Schweißstrom bei ED 100% | 89 A |
Schweißstrom bei ED 60% | 115 A |
Schutzart IP | IP 21 |
Höhe | 388,8 mm |
Breite | 151,9 mm |
Länge | 289,3 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 7,200 kg |

MASKBL-M.ERDUNGSKLEMME

ET-SCHWEISSKABEL-M.ELEKTRODENHALT-16QMM

KSTKOFFR-(F.EWI160/200)
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!