Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Elektrofahrzeugkabel Typ 2 - Typ 2

Kabel für Elektrofahrzeuge Typ 2 - Typ 2

Art.-Nr. 0510650401
EAN 4062856381982

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Elektrofahrzeugkabel Typ 2 - Typ 2

Art.-Nr. 0510650401

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kabel für Ladestationen mit Stecker Typ 2 und Steckdose Typ 2
  • Kabel für tragbaren Einsatz geeignet

  • Schnelles und sicheres Aufladen

  • Ladestationsseite, Typ 2 IEC 62196-2

  • Fahrzeugseite, Typ 2 - IEC 62196-2

  • Ladevariante, Modus 3 - IEC 61851
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

400 V

Anzahl Phasen

3 STK

Ladestrom

32 A

Leistungsabgabe

22 kW

Stecker

Typ 2

Steckdosentyp

Typ 2

Drahtquerschnitt

6 mm²

Temperatureinsatzbereich min./max.

-30 bis 80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen