Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Elektroniklot Nr. 10

Elektroniklot Nr. 10
LOT-NR10-SN60/PB40-1KG-D1

Art.-Nr. 0987108

EAN 4011231918404

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Elektroniklot Nr. 10

Art.-Nr. 0987108

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Speziell geeignet für Leiterplatten
  • S-Sn60Pb40 nach DIN EN ISO 9453

  • Flussmittel nach DIN EN 29454-1/1.1.3.B

  • Verarbeitungstemperatur: 240–260°C

  • Schmelzbereich: 183–190°C

  • Flussmittelrückstände wirken nicht korrodierend

  • Geringe Löttemperatur durch schnellfließendes Lot

  • Halogenfreier aktiver Weichlötdraht
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Drahtdurchmesser

1,0 mm

Inhaltsgewicht

1 kg

Werkstoffbezeichnung

S-Sn60Pb40

EN-Norm

29454-1

ISO

9453

Verarbeitungstemperatur min./max.

240 bis 260 °C

Verarbeitungstemperatur min.

240 °C

Verarbeitungstemperatur max.

260 °C

Schmelztemperatur min.

183 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen