Elektroniklot Nr. 10
Elektroniklot Nr. 10
LOT-NR10-SN60/PB40-1KG-D1,5
Art.-Nr. 09871090
EAN 4011231918442
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Speziell geeignet für Leiterplatten
- S-Sn60Pb40 nach DIN EN ISO 9453
- Flussmittel nach DIN EN 29454-1/1.1.3.B
- Verarbeitungstemperatur: 240–260°C
- Schmelzbereich: 183–190°C
- Flussmittelrückstände wirken nicht korrodierend
- Geringe Löttemperatur durch schnellfließendes Lot
- Halogenfreier aktiver Weichlötdraht
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Drahtdurchmesser | 1,5 mm |
Inhaltsgewicht | 1 kg |
Werkstoffbezeichnung | S-Sn60Pb40 |
EN-Norm | 29454-1 |
ISO | 9453 |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 240 bis 260 °C |
Verarbeitungstemperatur min. | 240 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 260 °C |
Schmelztemperatur min. | 183 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!