Elektronischer Funkempfänger
Elektronischer Funkempfänger
SCHALT-EL-FUNKEMPF-0976700100
Art.-Nr.
0976700101
EAN 4049557189536
Preis für gewählte Verpackungseinheit




Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Funkempfänger zum Schalten von Halogen- oder LED-Trafos
- Anschluss: 230-240 V, 50-60 Hz
- Leistung: Max. 550 W
- Netzanschlussleitung mit Eurostecker, 2 m
- Verbindungsmöglichkeit mit Eurokupplung, 0,5 m
Hinweis
Funkempfänger kann mit mehreren Funkschaltern gesteuert werden. Bitte Anweisungen in Bedienungsanleitung beachten.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zum Schalten von Halogen- oder LED-Transformatoren, KLL, LED-Spot, T5- oder Slimlight-Leuchten
![]() | |
Länge | 160 mm |
Breite | 43 mm |
Höhe | 21 mm |
Frequenz min. | 50 Hz |
Frequenz max. | 60 Hz |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!