Elektronischer Sicherheitstransformator für LED-Leuchten mit Stecksystem LD1
Elektronischer Sicherheitstransformator 9 W
TRAFO-ET-LED-9FACH-LD1-9W-350MA-DC
Art.-Nr. 0976500501
EAN 4046778780320
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Eingebauter Schutz gegen Kurzschluss in der Sekundärleitung, Überlast und Leerlauf
- Nach Beseitigung einer Störung (z B Kurzschluss) läuft das Gerät automatisch wieder an
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Eingangsspannung | 230 V/AC |
Frequenz min. | 50 Hz |
Frequenz max. | 60 Hz |
Stromstärke max. | 350 mA |
Leistung | 9 W |
Ausgangsleistung min. | 1 W |
Kabellänge (sekundär) | 100 mm |
Anzahl Anschlüsse | 9 STK |
Dimmbar | Nein |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Länge | 121 mm |
Breite | 45 mm |
Höhe | 20 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Lieferumfang | 1 x Trafo mit Anschlussleitung 2000 mm und 3 bzw. 9 Anschlüssen |