Elmo® AP-Feuchtraum Taster
Taster Wechsler ELMO Aufputz Feuchtraum
SCHALT-AP-TAST-WECHSLER-GRAU-10A-250V
Art.-Nr. 0978800003
EAN 4024835858168
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Wechsler
Inklusive Beleuchtung
Kein teures Nachrüsten erforderlich
Inklusive Beschriftungsfeld
Einführungsöffnungen an allen vier Gehäuseseiten
Durchverdrahtung in alle Richtungen (senkrecht und waagerecht) möglich
Schraublose Anschlussklemmen für Leitungsquerschnitte bis 2,5 mm²
Großer, montagefreundlicher Verdrahtungsraum
Zeitersparnis bei der Installation
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Farbe | Grau |
Nennspannung | 250 V/AC |
Nennstrom | 10 A |
Schutzart IP | IP 44 |
Breite | 78 mm |
Höhe | 78 mm |
Tiefe | 61 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 110 °C |
Werkstoff | Polycarbonat - PC |
Halogenfrei | Ja |
PVC frei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!