Endkappe GPN 280
Schutzkappe GPN 280
ENDKA-GPN-280-ER-12-SCHW.
Art.-Nr. 059828012
EAN 4047376078444
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet für den Schutz von Rundrohren und zusätzlich besonders als Gleiter für Möbel und Geräte verwendbar
Robust:
Verstärkter Boden für erhöhte Beanspruchung.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Innendurchmesser (d2) | 12 mm |
Innenhöhe (h2) | 12,3 mm |
Sonstige Norm | GPN 280 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |