Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Endkappe GPN 280

Schutzkappe GPN 280
ENDKA-GPN-280-ER-15-SCHWARZ

Art.-Nr. 059828015

EAN 4046778477480

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Endkappe GPN 280

Art.-Nr. 059828015

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geeignet für den Schutz von Rundrohren und zusätzlich besonders als Gleiter für Möbel und Geräte verwendbar

Robust:


Verstärkter Boden für erhöhte Beanspruchung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Innendurchmesser (d2)

15 mm

Innenhöhe (h2)

14,7 mm

Sonstige Norm

GPN 280

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Schwarz

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 60 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen