Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Endkappe GPN 280

Schutzkappe GPN 280
ENDKA-GPN-280-ER-8-SCHW.

Art.-Nr. 05982808

EAN 4056808702277

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Endkappe GPN 280

Art.-Nr. 05982808

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geeignet für den Schutz von Rundrohren und zusätzlich besonders als Gleiter für Möbel und Geräte verwendbar

Robust:


Verstärkter Boden für erhöhte Beanspruchung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Innendurchmesser (d2)

8 mm

Innenhöhe (h2)

9,4 mm

Sonstige Norm

GPN 280

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Schwarz

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 60 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen