Endlosspannband vollrunde Kanten
Endlosspannband Edelstahl A2
SPNBA-ENDL-A2-B9,5MMXL30M
Art.-Nr. 05291 09
EAN 4011231444903
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Bei hoher Belastung Spannband doppelt verarbeiten
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Herstellung von Schlauch- und Rohrschellen fast jeder Größe in Verbindung mit dem Spann- und Abschneidewerkzeug
- Für das Einbinden von Schläuchen (in Verbindung mit den Verschlussschlaufen)
- Für die Montage von Schildern, Tafeln, Schaltkästen etc. (in Verbindung mit den Verschlussschlaufen und Schildhaltern)
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Breite | 9,5 mm |
Länge | 30 m |
Materialstärke | 0,64 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!