Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Entkopplungsband

Entkopplungsband
DIBA-EKOPPL-3MM-B40MM-L30M

Art.-Nr. 0875305040

EAN 4050642679351

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Entkopplungsband

Art.-Nr. 0875305040

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 12 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Selbstklebendes, formstabiles Entkopplungsband zur Minimierung von Wärmebrücken im Metallleichtbau entsprechend Typ 7 nach IFBS.

Sehr hohe Stauchhärte


  • Geprüfte Stauchhärte, entspricht Typ 7 nach IFBS Info 4.02.

  • Band wird durch Befestigungsmittel nur geringfügig komprimiert und sorgt so optimal für thermische Trennung zwischen Bauteilen


Erfüllt die Richtlinien der EnEV und der Wärmeschutzverordnung


Minimiert Wärmeverluste und hilft so Kosten zu sparen.



Extrem hohe Klebekraft


  • Band haftet sehr sicher auf dem Untergrund

  • Sehr starker Verbund zwischen Klebstoff und Schaum


Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit


Maximale Sicherheit für den langfristigen Einsatz.

Hinweis

Selbstklebung dient als vorübergehende Montagehilfe, Band muss zwischen den Elementen mechanisch fixiert werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur thermischen Trennung und Entkopplung im Metallleichtbau. Einsatz zwischen Gebäudeunterkonstruktion und Sandwichelementen, Well- und Trapezprofilen, Stahlkassetten oder vorgehängten Fassadenelementen. Einsatz im Wand- oder Dachbereich.

Werkstoff

Geschlossenzelliger Polyethylen Schaumstoff

Klebstoffbasis

Synthesekautschuk

Farbe

Grau

Gesamtstärke

3 mm

Rollenlänge

30 m

Breite

40 mm

Baustoffklasse

E - Normal entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN EN 13501-1

Druckspannung

347 kPa

Druckspannung Bedingung

bei 10% Stauchung

Raumgewicht

250 kg/m³

Wärmeleitfähigkeit λ

0,055 W/(m*K)

Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung

bei 10°C Mitteltemperatur

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei 20°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen