Entkopplungsband
Entkopplungsband
DIBA-EKOPPL-3MM-B80MM-L30M
Art.-Nr. 0875305080
EAN 4050642679429
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr hohe Stauchhärte
- Geprüfte Stauchhärte, entspricht Typ 7 nach IFBS Info 4.02.
- Band wird durch Befestigungsmittel nur geringfügig komprimiert und sorgt so optimal für thermische Trennung zwischen Bauteilen
Erfüllt die Richtlinien der EnEV und der Wärmeschutzverordnung
Minimiert Wärmeverluste und hilft so Kosten zu sparen.
Extrem hohe Klebekraft
- Band haftet sehr sicher auf dem Untergrund
- Sehr starker Verbund zwischen Klebstoff und Schaum
Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
Maximale Sicherheit für den langfristigen Einsatz.
Selbstklebung dient als vorübergehende Montagehilfe, Band muss zwischen den Elementen mechanisch fixiert werden.
Datenblätter(X)
Zur thermischen Trennung und Entkopplung im Metallleichtbau. Einsatz zwischen Gebäudeunterkonstruktion und Sandwichelementen, Well- und Trapezprofilen, Stahlkassetten oder vorgehängten Fassadenelementen. Einsatz im Wand- oder Dachbereich.
Werkstoff | Geschlossenzelliger Polyethylen Schaumstoff |
Klebstoffbasis | Synthesekautschuk |
Farbe | Grau |
Gesamtstärke | 3 mm |
Rollenlänge | 30 m |
Breite | 80 mm |
Baustoffklasse | E - Normal entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN EN 13501-1 |
Druckspannung | 347 kPa |
Druckspannung Bedingung | bei 10% Stauchung |
Raumgewicht | 250 kg/m³ |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0,055 W/(m*K) |
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung | bei 10°C Mitteltemperatur |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / bei 20°C |